22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm)1795 トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 全長(mm)1150 質量(kg)3.6 穴径(Φmm)135 材質(柄部)スチール 頭部長(mm)145 頭部板厚(mm)2.3
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。 材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm)1230 質量(g)3930
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に 全長(mm)1450 材質刃、柄:スチール 質量(kg)3.65 刃長(mm)240 刃幅(mm)100
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 頭部長(mm)303 先端幅(mm)260 頭部板厚(mm)1.25 頭部肩幅(mm)230
1本
1,798 税込1,978
欠品中

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ タイプ普通穴用 主な用途植穴あけ
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が2つに分かれているショベルです。柄部はパイプ製となっています。パイプ製の柄部分は長いので、力をそこまで入れずに楽に穴掘り作業をすることができます。
用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1400 穴径(Φmm)155 頭部長(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

G-SCOOPシリーズのポストホールディガー。
用途地面の穴あけ作業に。 全長(mm)1400 頭部寸法(mm)120×230
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)