非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
エスコ品番EA472AA-3A
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
エスコ品番EA472AA-6A
1個
¥42,700
税込¥46,970
翌日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
材質PE
最高使用温度(℃)50
エスコ品番EA472AA-1A
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-4A
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
最高使用温度(℃)80
材質青銅
仕様ポリ玉付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
材質黄銅
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード