赤キャップポリ中栓付
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
用途オートクレーブ可
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
赤キャップポリ中栓付
色茶
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)エンジ
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
耐熱温度(℃)140
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。
サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製
ねじ規格GL-45
材質(キャップ)PP
キャップ4506CAP
材質(シールリング)PP
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質ソーダガラス(本体)
色褐色
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
汎用性のある広口瓶です。
関連キーワード