69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
829 税込912
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
1個ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光モールアルミブロンズRアングル
エコ商品
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上ます。
長さ(mm)3000 外観アルミ箔
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。 特性耐熱、耐水、耐衝撃 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40% RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
619 税込681
当日出荷

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2
1個
759 税込835
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12 サイズスモール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100 仕様裏面に吸着剤付き 幅(mm)(上辺)5、(下辺)20 高さ(mm)6.5
1箱(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A・B型
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付
質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業マルチコーナー
エコ商品
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)32 寸法L(mm)70 寸法H(mm)70 寸法W(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)