長さ(mm)1820
仕様丸型ジョイント付
色白
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1.82
仕様丸型ジョイント付
色白
タイプT見切
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:ステンレス(SUS304)
塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:アルミ
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
長尺シートや塩ビタイル、タイルカーペット用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
フローリング、タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット・フローリング等(厚さ12mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ9.0mm前後床材)
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ11mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)/HL仕上
長さ(m)2
穴タイプ約300mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ