51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途デコラティブウォール用の見切り材です。 材質PVC 長さ(mm)2600 幅(mm)21 奥行(mm)11 質量(kg/本)約0.3
1本
790 税込869
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS グレー 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質樹脂 形状コ型
1本
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。 材質アルミ製(A6063S-T5) 寸法(mm)200×200 穴の有無小頭用穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材) 仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10C
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)50.8 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2.25 関連資料(0.2MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段鼻の納め材としてお使いいただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13.5L
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×7L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ウッドワン床見切り材D型
幅(mm)30 厚さ(mm)15 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さ(mm)1900 幅(mm)50 厚さ(mm)13 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断の難しいガラスモザイクも綺麗に納められます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×11L
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用見切り材。 上下左右の木口面が露出する場合にご使用ください。
長さ(mm)2440 材質樹脂 関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB) 取扱説明書(0.27MB)
1箱(2本)
3,498 税込3,848
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

境界線を強調できる簡単施工の見切り材。上部の丸みがエッジラインを協調。最小R1000mmの曲げ施工が可能。別売りの90度ジョイントを使用すれば直角施工が可能。
用途植栽や砂利などの境界見切りに 材質ポリエチレン 長さ(mm)3000 ブラック 高さ(mm)125
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

住友林業緑化バンブーエッジ
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護 関連資料(0.6MB)
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友林業緑化ルートバリア
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。 スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(5枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

住友林業緑化サークルエッジ
植栽の根元に設置する”正円型植栽見切材”です。 今までになかった「綺麗な円」のエッジラインが描けます。 掘削して設置するだけの簡単な施工方法。 アンカーは不要です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)150 関連資料(0.5MB)
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グランドシールドビッグエッジ用のジョイント。90度の角度を付けられます。
用途植栽や砂利などの境界見切りに 材質ポリエチレン 長さ(mm)125 ブラック 高さ(mm)125
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷