ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
種別SCH80
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色白
種類溶接継手
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング
関連資料製品カタログ(0.85MB)
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
使用ガス都市ガス
規格Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45
ゴム止外径(Φmm)8
亜鉛製
使用ガスLPガス
規格Rc1/2
防水性強化タイプ・ツバ付(ф50)
使用ガス都市ガス
規格Rc1/2×Rc1/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
I型ボール可とう管ガス栓
規格Rc1/2XRc1/2
コード2330791
アズワン品番64-5126-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
規格Rc1/2×Rc1/2
アズワン品番64-5126-28
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色白
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
¥89
税込¥98
当日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)200
幅(mm)4.8
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)50
1パック(100本)
¥309
税込¥340
欠品中
防水タイプ。
規格Rc1/2XRc1/2
コード2330792
アズワン品番64-5126-56
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)250
幅(mm)4.8
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
¥379
税込¥417
欠品中
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
¥89
税込¥98
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ