材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄
長さ(mm)50
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
表面処理生地
寸法e(mm)約26.9
頭部形状四角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ長さb(mm)50
ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)約26.9
頭部形状四角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじピッチ1.75
寸法t(mm)4.9
寸法S(mm)8
頭部形状ボタン
寸法K(mm)7
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)21
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435
規格ISO規格
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン形
穴の形状六角穴
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4
強度区分14.9
仕様ISO5855-1:MJねじ
規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
引張強力(N/mm2)最小1200
伸び0.3d
PRE値(孔食指数)>34
最高耐熱温度(℃)300
降伏点(N/mm2)最小1080
ねじ山種類メートル並目
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4
穴の形状六角穴
強度区分14.9
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格1種
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目
材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
ねじピッチ1.75
寸法L1(mm)8
1袋入数(個)1
寸法B(mm)19
寸法L2(mm)全ねじ
ねじ規格並目
寸法M(mm)M12
破断荷重(N)6805
ねじり破断トルク(N・m)13.7
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
ねじピッチ1.75
寸法L1(mm)8
1袋入数(個)10
寸法B(mm)19
ねじ規格並目
寸法M(mm)M12
破断荷重(N)2497
ねじり破断トルク(N・m)5.36
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)UNS S31803
関連キーワード
1
2
3
4
次へ