新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
支柱の高さ(mm)1400
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られます。
用途ガードレール等に貼り付ける反射材として最適です。
材質高輝度反射シート
寸法(mm)50×840
質量(g)50
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ100
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
材質(表面)アクリル、(本体)ABS樹脂
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
色赤/黄
エスコ品番EA983FT-95
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌々日出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装
色橙・白
サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
設置条件台数:制限なし
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)38
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
こんなお得な商品も!
ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品支柱取付用レンチ
材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
こんなお得な商品も!
道路鋲 反射式タイプ
モノタロウ
¥459
税込¥505
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。
トラスコ品番113-9928
セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2
材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
質量(kg)1.2
高さ(mm)650
タイプ高輝度反射シート(白)3箇所
外径(Φmm)200
色(本体)オレンジ
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
スリーエム製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に効果を発揮します。
単管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できます。
材質(基盤)ポリカーボネート、(反射シート)ふつう反射シート(白)、(デリネーター)高輝度反射シート(白)
ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。シンプル設計なので施工が非常に簡単です。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。
色赤オレンジ
材質PVC
先端径(Φmm)80
台座径(Φmm)200
ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。
シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。
色赤オレンジ
材質ポリウレタン
先端径(mm)80
台座径(Φmm)200
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)38
遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途車道における遠方からの注意喚起に。
トラスコ品番153-2021
セット内容取扱説明書
材質反射体:ポリカボネード樹脂
色黄
外径(Φmm)300
取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)100
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)83
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装
色橙・白
サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GC・260
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
質量(g)約550
支柱(mm)Φ60.5×1515
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱土地健込用
点滅数(回/分)約300
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。
大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。
管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。
材質発泡ポリカーボネート
タイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
LED色赤
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1450
電池太陽電池:0.39W
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱基礎健込用
点滅数(回/分)約360
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。
3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。
単管バリケードに簡単に装着できます。
バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。重ねて収納可能です。
用途車両や歩行者の誘導に
寸法(高さH×幅W)(mm)845×330
質量(g)900
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
材質ABS樹脂製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面アクリル樹脂
LED赤色24球
蓄電池容量(Ah)3
点滅数(回/分)60
発光時間(時間)24時間
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
径(Φmm)80
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
径(Φmm)80
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
幅(mm)146
奥行(mm)88
LED赤
LED使用数(個)6
色(本体)白
蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ
電池太陽:シリコンソーラー
発光体6個・LED赤色発光
点滅数(回/分)250~350
点滅灯:自動
バッテリー太陽電池3.7V-61mA
材質反射体:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付金具SGCC Z27
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ34支柱用
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品支柱取付用レンチ
材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
関連キーワード
1
2
3
4
次へ