用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)10.85
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R3付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
1本(5本)
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
1本(5本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R5付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)6.74
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)5.88
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)1.56
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ