サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])10000±15%
最大静圧(mmH2O)4.96
騒音レベル(dB(A))22
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板4
仕切数(個)(最大)5
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
黒色プラスチック枠付きです。
7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿小ネジ×4本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
静音性に優れた低速・薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ
寸法(mm)40×40×28
回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821
騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)350
定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷却性に優れた高速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79
定格電流(A)0.4
回転数2400rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)92.83
標準ノイズ(dB)37.87
期待寿命(時間)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
期待寿命(時間)50
コネクタ3pin
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
コネクタ3pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46
定格電流(A)0.18
回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)70.18
標準ノイズ(dB)28
期待寿命(時間)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
静音性に優れた低速の薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×15
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28
定格電流(A)0.09
回転数2000rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
標準ノイズ(dB)21.6
期待寿命(時間)30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様静圧:1.79mmAq、リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)92×92×25
回転数(min-1[r.p.m])2000(±10%)
騒音レベル(dB(A))25.46
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.16A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)39.69
期待寿命(時間)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18
定格電流(A)0.08
回転数1600rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)20.48
標準ノイズ(dB)17.8
期待寿命(時間)50000
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
形状角フランジ形
種別標準型
フランジフランジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル250mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mm工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、27ナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27ナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル250mmスライディングTハンドル300mmエキステンションバー125mm、250mmユニバーサルジョイント工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
セット商品数13
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番376-7281
セット内容12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)ライツール ラチェットハンドル JIS小判型スライドTハンドル 250mmソケット用エキステンションバー 150mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)105×290×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13点組)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ラチェットハンドル250mmナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、22、24ラチェットハンドル250mmエキステンションバー150mmスライディングTハンドル300mm工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ラチェットハンドル250mmエキステンションバー150mmスライディングTハンドル300mm工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
セット商品数12
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
トラスコ品番816-5796
セット内容12角ソケット8本(24、27、30、32、36、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)
質量(kg)10.2
ケース寸法(mm)145×510×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12点組)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
セット商品数12
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
トラスコ品番816-5795
セット内容12角ソケット8本(26、29、32、35、38、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル 500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)
質量(kg)10.2
ケース寸法(mm)145×510×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12点組)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル250mmエキステンションバー125mmユニバーサルジョイント工具箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セット商品数20
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番376-7329
セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm
質量(kg)4.7
ケース寸法(mm)150×450×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20点組)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ