16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組
セット内容本体×10 材質PVC 形状コーナー 寸法(mm)40×40×16 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
619 税込681
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4 材質NBR 形状コーナー用 寸法(mm)30×50×10
1セット
228 税込251
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:65×65 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:35×35 穴径(Φmm)芯金:4 材質(芯金)アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(90×90)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:90×90 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)15.5 取付穴径Φ8×20 取付穴数3 面取り30mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)21 取付穴径Φ8×20 取付穴数5 面取り50mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 形状コーナー用 クリア 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)3 トラスコ品番489-6521 高さ(mm)25 質量(g)3 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 縦(mm)25 横(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷