工作・DIY・緩衝材などに
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA997XC-222
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
接着テープ付の角型ゴム足です。
色ブラック
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
用途工業用パッキン、ガスケット。
色黒
使用温度範囲0~80℃
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×35×15
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
耐候性・耐オゾン性に優れています。
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形
厚さ(mm)10
色ブラック
穴径(Φmm)13
硬度60
溝幅(mm)3
溝深さ(mm)3
耐熱温度(℃)-20~60
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)5
適合用途防振
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。
色黒
使用温度範囲-10~80℃
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
長さ(m)1
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等
仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25
材質EPDM
色黒
硬さ(測定値)18°
伸び(%)300
引張強度(MPa)0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ