「角こて」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 先角緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様先角材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 角 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 角永興電機工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
PCコテ受け台 角型 嘉彦PCコテ受け台 角型嘉彦
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製材質板部:ポリプロピレン、柄部:木寸法(mm)板部:295×295
IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00 IPEVOIPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00IPEVO
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP
本焼 万能鏝 0.5mm アローライン工業本焼 万能鏝 0.5mmアローライン工業
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首
ネームプレート型カメラ アサヒリサーチネームプレート型カメラアサヒリサーチ
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)録画時間連続(フル充電時):8時間録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-5552-90
階段切付鏝 緑長(ミドリカネチョウ)階段切付鏝緑長(ミドリカネチョウ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
本焼きの階段用切付コテです。 角・隅の仕上げに使用します。
用途角や隅の凹面の成形、仕上げ。仕様本焼
ネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m DXアンテナネットワークカメラ 固定焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30mDXアンテナ
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)約18使用温度範囲(℃)-30~60寸法(Φ×mm)108.7×81.1質量(kg)0.42耐衝撃IK10保証期間3年間S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000レンズ固定焦点付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB消費電力(W)最大5.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet焦点距離(mm)【レンズ部】2.8言語表示日本語/英語取扱説明書(2.32MB)画角【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応DXアンテナ
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)約21.6使用温度範囲(℃)-30~60質量(kg)0.42耐衝撃無し保証期間3年間S/N比【カメラ】52dB以上シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1~1/100000レンズ固定焦点付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大40m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)63.1×155.9×62.7消費電力(W)最大6.0電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet焦点距離(mm)【レンズ部】4.0言語表示日本語/英語取扱説明書(9.68MB)画角【レンズ部】87.5×46.3×92.4(H×V×O)最大口径比1.6対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】無し、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応【内蔵マイク/SP】有
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
油焼角コテ カネ三油焼角コテカネ三
8,898税込9,788
1丁
翌々日出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0875材質SK-5質量(g)540こて部全長(mm)450アズワン品番64-8405-33先幅(mm)102元幅(mm)102
ステンレス角コテ Kubalaステンレス角コテKubala(1件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。 ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレスこて部全長(mm)85幅(mm)(コテ)60
ステンレスコテ 丸角 Kubalaステンレスコテ 丸角Kubala
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。 2か所は丸角仕様です。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6044材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)312こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-95元幅(mm)130
ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120PFERD 馬印
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)7(パッケージ含まず)柄の形状
出隅押さえ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)出隅押さえ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。
用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)
入隅押さえ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)入隅押さえ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。
用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)
フィラーボンド 関西パテ化工フィラーボンド関西パテ化工
5,998税込6,598
1袋(20kg)
4日以内出荷
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg危険物の類別非危険物適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など可使時間(時間)約2主なワークパーツ
コテっちゃん ステンレス角鏝 カネシカコテっちゃん ステンレス角鏝カネシカ
1,498税込1,648
1丁
翌々日出荷
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。.
厚さ(mm)0.3サイズ(mm)120
こて台 角型 goot(太洋電機産業)こて台 角型goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
DIAヤスリ片コテ角 呉英製作所DIAヤスリ片コテ角呉英製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状トラスコ品番852-8814質量(g)9
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型SURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
4日以内出荷
SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)名古屋ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
本焼万能鏝 極薄0.3 アローライン工業本焼万能鏝 極薄0.3アローライン工業
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。板厚(mm)0.3
本焼万能鏝 0.5mm アローライン工業本焼万能鏝 0.5mmアローライン工業
3,098税込3,408
1個
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
うま~くヌレール用 角こて 日本プラスターうま~くヌレール用 角こて日本プラスター(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2805幅(mm)135高さ(mm)60質量(g)116奥行(mm)182
油焼角コテ ナルセ油焼角コテナルセ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。ホワイト適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。クリーム適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。アイボリー適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら