8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリ 5本セット
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305 形状平型、半円、丸、角、三角 目の粗さ標準 入数(本)5
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状 材質高性能合金鋼
1本
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160 ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
ヤスリの長さ(mm)140 目の粗さ#4 ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸 セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510 粒度4
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷