4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 角型 モノタロウ 動画あり
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状PTチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 接続ねじ種類RXRc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 使用真空圧力(kPa)-100
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)