23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

国産品 JISマーク入り ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えすくう作業に適しています。 全長(mm)970 先幅(mm)255 質量(g)2000
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル 全長(mm)970 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途角スコップは物をすくったり練ったりするのに使用します。 種別 材質ベリリウム銅合金 全長(mm)990 質量(kg)1.9 刃長(mm)300 刃幅(mm)230
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 全長(mm)990 材質ベリリウム銅合金 幅(mm)270 先端形状角型
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-84 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適 全長(mm)970 先幅(mm)255 材質頭部:スチール、柄部:天然木 質量(g)1700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940 トラスコ品番280-7904 質量(kg)2.18 先端形状角型 刃先(mm)280 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HAMACO(浜田工業)ショベル 角型
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)990 トラスコ品番420-9605 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)1820 先端形状角型 刃先(mm)295 刃先幅寸法(mm)250 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
74,980 税込82,478
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

除雪作業に。
種別角型 タイプ角#2/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)255×310
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-94 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷