鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状角形
全長(mm)780
トラスコ品番387-2611
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)800
板厚(mm)1.6
先端長(mm)230
刃先幅寸法(mm)165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
木柄のアルミスコップです。ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。
用途土木や造園、除雪などの作業に
頭部寸法(mm)400×250
頭部形状角形
柄長さ(mm)570
材質(頭)アルミ
アズワン品番64-3672-65
柄タイプ木柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1000
質量(g)980
柄長さ(mm)590
頭部長(mm)300
頭部幅(mm)255
頭部肩幅(mm)230
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番254-9417
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)255×300
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)990
トラスコ品番420-9605
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)1820
先端形状角型
刃先(mm)295
刃先幅寸法(mm)250
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70
色グレー
質量(g)1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)980
全長(cm)約98
材質アルミ合金、鉄、神樹材
トラスコ品番819-3288
質量(kg)1.2
刃長(mm)300
幅(cm)約26
刃先幅寸法(mm)250
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
全長(mm)815
質量(kg)1.1
肩幅(mm)167
国産品!大きな頭ですくう作業に最適!
用途土木、建築、造園、畜産などで砂利、砂、肥料などのすくい作業に適しています。
全長(mm)1050
質量(g)2100
先幅(mm)275
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型
材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部板厚(mm)1.45
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-82
質量(kg)2
先端寸法(mm)260×305
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
関連キーワード