アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1000
質量(g)980
柄長さ(mm)590
頭部長(mm)300
頭部幅(mm)255
頭部肩幅(mm)230
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。
全長(mm)1100
材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材
板厚(mm)1.5
刃先形状角形
関連キーワード