10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。 全長(mm)800 先幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの 仕上ハンマートーン仕上 材質(頭)ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪作業に。
種別角型 タイプ角#2/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)255×310
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。 全長(mm)1100 材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材 板厚(mm)1.5 刃先形状角形
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)