差込角(mm)9.5
トラスコ品番811-6654
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)6.35
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
全長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)115
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)7
セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット、よく使うサイズ6本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)6
セット内容41SB-3、41SB-4、41SB-5、41SB-6、41SB-8、41SB-10(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
実用トルク範囲(N・m)34-407
最大トルク(N・m)800
質量(kg)2.63
全長L(mm)185
空気消費量(L/min)119
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大トルク(N・m)610
トラスコ品番829-1556
全長(mm)117
質量(kg)1.1
騒音レベル(dB(A))95.9
差込角(sq.)1/2
打撃数(bpm)1250
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)100
先端形状テーパーヘッド
本数1
差込角対辺(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。
高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで
長さ(mm)183
幅(mm)77
高さ(mm)268(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2 square
適合バッテリーBL2022/BL2012
セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース
質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.5kgと長さ215mmのコンパクト設計。
円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。
金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化
電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護
強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)216(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.5(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
ソケット3/4”, リテーニングリング
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.4kgと長さ207mmのコンパクト設計。
円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。
金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化
電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護
強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)216(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2
適合バッテリーBL2022
セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
ソケット1/2”, リテーニングリング
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439
幅(mm)77
高さ(mm)72(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2
適合バッテリーBL2012
トラスコ品番821-7927
セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース
質量(kg)2.27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
実用トルク範囲(N・m)27~170
最大トルク(N・m)204
全長(mm)168
質量(kg)1.09
差込角(sq.)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
最大トルク(N・m)1695
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1220
トラスコ品番756-3221
長さ(mm)193
質量(kg)2.1
騒音レベル(dB(A))88.7
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃サイクル(回/min)1220
再生紙使用マーク適合
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)34
トラスコ品番446-0332
質量(kg)0.60
全長L(mm)186
空気消費量(L/min)85
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
最大トルク(N・m)450
実用トルク範囲(N・m)34-340
質量(kg)1.14
全長L(mm)155
空気消費量(L/min)113
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
NPT(エアインレット径)1/4インチ
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
実用トルク範囲(N・m)542~1898
最大トルク(N・m)2169
形状ピストルタイプ
全長(mm)225
質量(kg)5.4
空気消費量(L/min)1699
エアーインレット(インチ)1/2
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)244
実用トルク範囲(N・m)27~204
全長(mm)152
質量(kg)1.31
空気消費量(L/min)71
エアーインレット(インチ)1/4
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)8.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥88,980
税込¥97,878
107日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ