489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質66ナイロン 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(4個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
RoHS
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭 材質メッキ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1.2 太さ(mm)25角
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ 仕様38角オコシパイプ 材質ステンレス 鏡面
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 シルバー
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様角R3付 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角 質量(kg)6.7 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175 総耐荷重(kg)50
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175 質量(kg)5.8 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮 表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


岡田装飾金物アルミ等辺角パイプ
RoHS
長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・中空構造のため軽量です。
dM5 L272 H50 質量(g)143 P256 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)