55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプノーマルタイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

岡田装飾金物アルミ等辺角パイプ
エコ商品
長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様角R2付、V溝1面に2本付 トラスコ品番849-5447 材質アルミ、A6063S T5 質量(kg)2.45 シルバークリアーなし 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5013-51
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
129 税込142
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)420 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2328
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×2 種別本体 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×1 パラペット×2 種別セミ 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×4 種別セミ 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×4 パラペット×4 種別本体 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
ホワイト 仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×2 種別本体 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
ホワイト 仕様背面ネットタイプ・連結タイプ セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×4 種別セミ 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
ホワイト 仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×4 パラペット×4 種別本体 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
ホワイト 仕様背面ネットタイプ・連結タイプ セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×1 パラペット×2 種別セミ 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ) 材質スチール 生地
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 トラスコ品番462-2103 幅(mm)650 型式手動式 質量(kg)200 高さ(mm)1650 出力(kW)1 奥行(mm)1000 切断能力(mm)パイプΦ95 切断能力(mm)パイプ角90°/85×85、45°/75×75 切断角度左45°、90° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ55、45°/Φ45 切断能力(mm)アングル90°/85×85、45°/75×75 切断能力(mm)角棒90°/50×50、45°/40×40
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷