カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 機構部品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 建築金物(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「角パイプ 4m」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS023ドライブレコーダーのカメラをブレーキマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:ブレーキマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ブレーキマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ブレーキマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS013ドライブレコーダーのカメラをクラッチマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:クラッチマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所クラッチマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
パイプコーナージョイント 東都興業パイプコーナージョイント東都興業
4,698税込5,168
1袋(10個)
5日以内出荷
ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。梱包内容パイプコーナージョイント平板ユニバーサルジョイント[パイプコーナージョイント19~38の場合] 根角ボルトM6×25・蝶ナットM6[パイプコーナージョイント42の場合] 根角ボルトM8×25・六角ナットM4
YSK  スーパーメタルソー  ステンレス・鉄用 YSK工業YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用YSK工業
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!消音レーザー入りで静かな切断!ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!(他社製品の2倍長切れ)!薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
ラック棚板 プラダンシート 4mm 440x880 プラダンのヤマコーラック棚板 プラダンシート 4mm 440x880プラダンのヤマコー
3,298税込3,628
1セット(4枚)
6日以内出荷
網目のラック棚板の上に敷き、物の落下を防ぐプラダンです。ラックのパイプ部分をよけるために、四つ角を斜めにカットしています。(棚板サイズは900mmx450mm程度を想定)プラダン製なので水拭きやアルコール拭きができます。
用途ラック棚板に敷くプラダンシート長さ(mm)880幅(mm)440厚さ(mm)4半透明RoHS指令(10物質対応)対応
長角パイプ 継手(長手) SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(長手)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
9日以内出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ 継手(短手) SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(短手)SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
9日以内出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)長角パイプ用 継手SUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)パイプ継手(アームのみ)SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2関連資料寸法図(0.05MB)
角パイプ用二方継手 SUGICO(スギコ)角パイプ用二方継手SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:13ΦdΦ13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・ネジタイプ(直角方向) USQ-223~226 USQ10-224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・ネジタイプ(直角方向) USQ-223~226 USQ10-224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-223~226材質SUS304形状角・ネジタイプ(直角方向)寸法2-M:2-M4、□A:10ΦD19寸法E14.5寸法G8寸法B16.5締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:12ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1210-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1210-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:12ΦdΦ10ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1009-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1009-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:10ΦdΦ9ΦD19寸法E14.5寸法P13寸法F14.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1312-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1312-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:13ΦdΦ12ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1009-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1009-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD29寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:13、□B:13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ12-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ12-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:12、□B:12ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ10-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ10-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,076税込4,484
1個
9日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-500材質SUS304形状ストッパ寸法□A:10寸法B13寸法C10寸法H10締付ねじM4寸法W20
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH10-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH10-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:10ΦdΦ10ΦD19寸法E14.5寸法P13寸法F14.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH10-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH10-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD210寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH12-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH12-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:12ΦdΦ12ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH12-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH12-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:12ΦD122ΦD212寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1312-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1312-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD212寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ10-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ10-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,016税込5,518
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:10、□B:10ΦD19寸法E14.5寸法P13寸法F14.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1310-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1310-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:13ΦdΦ10ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
かんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255アズワン品番67-5597-92
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-半絶縁 ZMPグレード/プライムグレード TanKeBlue単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-半絶縁 ZMPグレード/プライムグレードTanKeBlue
239,800税込263,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケースアズワン品番68-4088-74
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441AW) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441AW)ナカダ産業
129,800税込142,780
1セット
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。仕様総二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441W) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441W)ナカダ産業
89,980税込98,978
1セット
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。仕様正面ネット二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441S) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441S)ナカダ産業
79,980税込87,978
1セット
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。仕様標準付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445AW) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445AW)ナカダ産業
229,800税込252,780
1セット
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。仕様総二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)2.5×3.0×3.3材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445W) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445W)ナカダ産業
179,800税込197,780
1セット
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。仕様正面ネット二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)2.5×3.0×3.3材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445S) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-445S)ナカダ産業
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷
縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。仕様標準付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)2.5×3.0×3.3材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321AW) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321AW)ナカダ産業
109,800税込120,780
1セット
25日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。仕様総二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321W) ナカダ産業スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321W)ナカダ産業
79,980税込87,978
1セット
15日以内出荷
縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。仕様正面ネット二重張り付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら