2,346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A 寸法L(mm)155 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm)112
1個
499 税込549
当日出荷

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
641 税込705
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
RoHS
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮 表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420EN・415EN
金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
619 税込681
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
156 税込172
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄製 付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ 形状四角型
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
RoHS
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷

材質(本体)スチール、(バー)スチール、(キャスター)ゴム 質量(kg)7.4 キャスター径(Φmm)75(4輪自在) 均等耐荷重(kg)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

トラスコ品番805-8022 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ 幅(mm)30 高さ(mm)33 奥行(mm)30
1個
619 税込681
当日出荷

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
918 税込1,010
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
RoHS
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(3個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)