53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
55,300 税込60,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス 質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
73,000 税込80,300
8日以内出荷


1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

K-83 シャーシパンチセット ホーザン 動画あり
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135 セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g)480(ケース含まず) 能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)31.8×35.1(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×33.3(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)19.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,000 税込105,600
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)17.0×19.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
81,300 税込89,430
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×42.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
94,700 税込104,170
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.1×29.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)22.0×30.0(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
74,600 税込82,060
翌日出荷

角穴パンチK20~K30用
トラスコ品番182-7272 適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

角穴パンチK35~K100用
トラスコ品番182-7270 適合機種SH-10、SH-5PDG
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
グリーン 質量(g)55 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30 半径(Φmm)5
1個
特価
219 税込241
当日出荷


1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット 材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス 質量(g)128 適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【ISO規格リングノート向けパンチ】 ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。 コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。 2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。 A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。 ※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に 穴数34(A4)、29(B5)、24(A5) 穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2) ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31) 質量(g)ゲージ:124、パンチ:203 適合サイズA4/B5/A5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。 全長(mm)200 質量(g)158 ハンドル黒防錆 仕上ヘッド:磨き
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーの両端の一部を丸型にテーパーカットしたすっきりタイプ。角のめくれあがりがなくピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機により開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)クロス下地コーナーV-UP
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様リブ付、パンチ穴2段 寸法(mm)28×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)