541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様(カード差し取付面)両短辺 適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ 種別C 材質PP 有効内寸(mm)292×292×85 外寸(mm)334×334×99 内寸(mm)300×300×95 フタなし 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895) 適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様フタは、はめ込み式 材質ポリプロピレン ブルー/クリア
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付 材質面:樹脂(取り外し不可) 材質(本体)木製 質量(g)530 有効内寸(mm)150×150×50 外寸(mm)176×176×73 適合サイズ15角 窓寸法(縦×横)(mm)139×139 パッケージかぶせ箱(白段ボール箱)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様縦横・掛け置き 兼用 付属品壁掛用金具・吊り紐付 材質本体:樹脂製、面材:樹脂製 質量(g)980 外寸(mm)222×222×60 内寸(mm)192×192×47 無地/木目
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質塩化ビニール、紙 分類クリアケース コサージケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×20 台紙台紙H5cm、ツーウェイタイプ台紙付
1袋(2セット)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1箱(200本×2パック)
13,167 税込14,484
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途石こうボード壁 仕様ホワイトカラー 付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25 材質亜鉛 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(200本)
8,009 税込8,810
当日出荷


1ケース(750本×2パック)
16,647 税込18,312
3日以内出荷

1箱(350本)ほか
2,500 税込2,750
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(120本×2パック)
9,667 税込10,634
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(430本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 形状角型 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個ほか
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 容量(L)6 形状角型 質量(kg)約1.33 シルバー 材質(本体)ステンレス(SUS410) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 フタにバックルロックを装着させることで、本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 形状角型 規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) タイプ12角
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 全長(mm)263(ソケット無) 質量(kg)1.1(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))89 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5 振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

静音ダンパー付でゆっくり静かに蓋が閉まります。
使用場所トイレ トラスコ品番361-7831 材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約3.1 容量(L)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×350×435 グリーン購入法適合 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。 材質再生ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 透明
1袋(10枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです。 ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質18-8ステンレススチール ステンレス 容量(L)0.5 段数1 寸法(cm)18.2×8.5×5.2 耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413 質量(kg)1.53(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 充電時間(時間)約1.5 差込角(sq.)9.5
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ60L 角型ダストボックス
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エスコ品番EA995CA-23 容量(L)60 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷