用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質マグネット:フェライト磁石
タイプ異方性磁石
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品両面テープ
材質異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
穴の有無無
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
タイプ角型
耐熱温度(℃)約80
残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
階数表示を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
通り芯を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
通り芯を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
階数表示を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
階数表示を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
階数表示を掲示する表示板です。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
こんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
こんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)18.5
寸法L1(mm)6.5
寸法W(mm)17
寸法L(mm)64
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケットアダプター
こんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等
トラスコ品番287-0738
材質SUS430
寸法(mm)240×140×28
質量(g)635
吸着力(N)117.6
液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80
角辺(mm)□25
表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
用途自動車専用工具
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
種別ソケットアダプター
寸法L(mm)64
寸法L1(mm)6.5
寸法L(mm)64
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6
付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM
全長(mm)112
色ブラック
材質(プレート)スチール
寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130
曲面R(mm)300
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50
仕上マグネット枠:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質マグネット枠:SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ