2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
トラスコ品番197-3181
種別SK804678WH
材質強化PP
質量(kg)1
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24
外寸(mm)316×316×24
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)5.2
ピッチ(mm)33
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード