写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)128
適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード