普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)55
仕上サテンクロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])160[16.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/Cr(サチライト)
質量(g)51
ねじ径M5
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
材質亜鉛合金
寸法W(mm)Φ10
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)145
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00145
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)12
全高(mm)25
深さ(mm)(ねじ)8
表面処理クロームメッキ仕上げ
ねじ寸法M4×0.7
寸法B1(mm)12
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)215
寸法L(mm)268
寸法P(mm)238
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00688
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
質量(g)51
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)80
寸法L1(mm)108
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)14
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)8
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード00147
1個
¥680
税込¥748
欠品中
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
足付・足ナシがございます。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC、S、C3602
部品名称ハンドル、イモネジ、座金
表面処理Cr、Ni
垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)50
寸法L1(mm)112
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)11
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)5
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00363
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)370
寸法L1(mm)250
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)18
寸法P(mm)238
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)490
寸法MM8
タキゲンコード00142
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)15
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)86
寸法P(mm)80
寸法L3(mm)15
寸法L4(mm)7
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)19
寸法L5(mm)7
使用荷重(N)196
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用
材質ダイカスト
ねじ径M4
表面処理クロームメッキ仕上げ
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器
材質皮革
色薄茶
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)570
寸法L1(mm)289
寸法L2(mm)28
寸法W(mm)22
寸法P(mm)250
寸法L3(mm)14
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード01260
1個
¥3,088
税込¥3,397
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)370
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)10
寸法W(mm)20
寸法P(mm)288
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)490
寸法MM8
タキゲンコード00141
1個
¥2,194
税込¥2,413
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)ポリアミド(PA)
キャップ色ライトグレー
表面仕上げ本体:アルマイト処理
タキゲンコード04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)130
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00146
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理-
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
使用荷重(N)196
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)30
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)65
寸法L3(mm)10
寸法M(mm)M4
寸法L4(mm)5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)9
寸法W2(mm)15
寸法L5(mm)4
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00151
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
寸法L1(mm)218
寸法W(mm)20
寸法P(mm)192
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。
トラスコ品番206-3798
材質亜鉛合金(ZDC)
幅(mm)11
全長(mm)112
色黒
径(Φmm)4.5
全高(mm)23
取付ピッチ(mm)102
垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ(mm)10
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
形状角形
耐熱温度(℃)60
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)40
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)89
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ