17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
用途食品や飲料水の保存 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス 内径(Φmm)首部 89 目盛1 L
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)
エコ商品
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 口内径(Φmm)95 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。フタが回転します。スチール製の内容器付です。市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)
ステンレスヘアライン仕上 材質(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上(縁)ABS(底サッシュ)再生塩化ビニール 形状角型 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(内容器)スチール フタの種類回転式ロータリー蓋
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) 形状角型 ホワイト フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水成型工業UNポリコン
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
ナチュラル
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対面キッチンのシンクサイドにもスマートに設置。
材質天板・本体容器:PP、ペダル:PS、滑り止め:シリコーンゴム、転落防止部品:スチール 形状角型 ホワイト 容量(L)各20 本体質量(g)約4000 本体寸法(cm)約76×40×28
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス MT
エコ商品
耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。 片面投入式。 高さが調節できるアジャスター付き。
形状角型 質量(kg)15.5 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×870 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)