ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
トルネード回転モップの専用バケツ
用途バケツのみ。モップは付属していません。 トルネード回転モップシリーズ「トルネード角型」「トルネード丸型」にお使い頂くことができます。 フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きにお使いください。コンパクトに進化 !従来の回転モップは二槽式で大きく、収納に不便でしたが、バケツを一槽式にして小型化を実現しました。操作ラクラク !モップを上げるだけでモップが回転。洗浄・脱水もモップを引き上げるだけで簡単に切り替えできます。二槽式に比べ回転速度がアップし、洗浄力・脱水力が高くなり「床への水残り」も軽減しました。グラつかない!バケツの中心で固定し操作するのでグラつかず、安定して洗浄・脱水することができます。
材質ポリプロピレン
形状丸
質量(g)1512
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×290
商品タイプ本体のみ
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード