種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)300×350×90
接続口径(Φmm)Φ75
アズワン品番3-4064-13
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色シルバーグレー
取付穴径(Φmm)4
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
用途換気扇用フード
材質ステンレス
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172
寸法(幅W×高さH)(mm)246×196
出幅(mm)102
切込寸法(mm)150×199
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質(本体・長穴板)SUS304
種類角型フード
寸法A(mm)196
寸法D(mm)199
寸法E(mm)102
寸法B(mm)246
寸法C(mm)150
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質ポリカーボネート
色クリアー
目盛仕様レッド
形状角型
機能目盛り付き
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-40~99
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ポリカーボネート製とポリエチレン製の本体に共通のカバーです。
形状角型
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)47
仕上粉体塗装
適合角2/3チェーフィング対応
容量(mL)4500
間口W×奥行D×高さH(mm)354×329×65
TKG品番9-1589-0801
TKG品番(2017)6-1421-0801
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
<EHC37>TKG18-8湯煎式フードウォーマー、<NGS01>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/1サイズ、<NGS04>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/3サイズ×3個組など、ガストロノーム規格1/1サイズに合わせてご使用できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×305×175
TKG品番9-1625-1001
TKG品番(2017)6-1442-1001
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
サイズ(inch)16
適合16インチ角チェーフィング対応
サイズ16インチ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)346×207×40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)432×293×54
TKG品番9-1637-0101
TKG品番(2017)6-1453-0101
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
仕上粉体塗装
仕様ステンレスワイヤー補強入り
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
仕様ステンレスワイヤー補強入り
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
適合角1/3チェーフィング対応
容量(mL)1780
間口W×奥行D×高さH(mm)329×176×65
TKG品番9-1589-0901
TKG品番(2017)6-1421-0901
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
材質ポリプロピレン
タイプ8枚取
耐熱温度(℃)120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)420×300×70
色白
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×295×55
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
本体の目盛は目安です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:284×284×H209mm●容量:約11.4L●目盛の色:ブルー●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃~70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0056
アズワン品番67-2401-01
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
本体の目盛は目安です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ