102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下角型取手
RoHS
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)55 仕上サテンクロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])160[16.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

栃木屋角型取手
RoHS
足付・足ナシがございます。
用途計測機器・通信機器等 材質ZDC、S、C3602 部品名称ハンドル、イモネジ、座金 表面処理Cr、Ni 垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアルミ合金取手 角型取手
材質亜鉛合金 寸法W(mm)Φ10 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋角型取手
RoHS
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質ZDC 表面処理Cr(梨地) 垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)51
1個
589 税込648
4日以内出荷

ニッサチェインOKAPI URハンドル
材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)12 全高(mm)25 深さ(mm)(ねじ)8 表面処理クロームメッキ仕上げ ねじ寸法M4×0.7 寸法B1(mm)12
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)215 寸法L(mm)268 寸法P(mm)238 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00688
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=68)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)55 寸法L1(mm)76 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)12 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード00148
1個
619 税込681
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=102)
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)50 寸法L1(mm)112 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)11 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00363
1個
588 税込647
当日出荷

栃木屋角型取手
RoHS
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。 トラスコ品番206-3798 材質亜鉛合金(ZDC) 幅(mm)11 全長(mm)112 径(Φmm)4.5 全高(mm)23 取付ピッチ(mm)102 垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20 ねじサイズM5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)10
1個
489 税込538
翌日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス角型取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,388 税込5,927
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=250)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)570 寸法L1(mm)289 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)22 寸法P(mm)250 寸法L3(mm)14 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 寸法MM6 タキゲンコード01260
1個
3,088 税込3,397
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)130 寸法P(mm)100 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00693
1個
1,102 税込1,212
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型1号取手(P=87)
角型デザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ばね座金・六角ナット 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00001
1個
603 税込663
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=238)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)370 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00142
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=110)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)130 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)16 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 寸法MM6 タキゲンコード00146
1個
851 税込936
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=120)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)145 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)16 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 寸法MM6 タキゲンコード00145
1個
907 税込998
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=100)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)80 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)14 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード00147
1個
680 税込748
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) ナチュラル ねじ寸法M5 表面仕上げ鏡面バフ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)15 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 使用荷重(N)196
1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)30 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00151
1個
418 税込460
当日出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)6 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 使用荷重(N)196
1個
284 税込312
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋角型取手
エコ商品、RoHS
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)40 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)89 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
729 税込802
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=150)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)220 寸法L1(mm)162 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00144
1個
1,293 税込1,422
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)130 寸法L(mm)140 寸法P(mm)110 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00692
1個
1,115 税込1,227
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)135 寸法L(mm)150 寸法P(mm)120 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00691
1個
1,124 税込1,236
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)105 寸法L(mm)98 寸法P(mm)68 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00694
1個
1,029 税込1,132
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 寸法L(mm)218 寸法P(mm)188 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00689
1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00150
1個
754 税込829
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)205 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)127 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00699
1個
1,774 税込1,951
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)135 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00702
1個
1,238 税込1,362
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=188)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)250 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00143
1個
1,856 税込2,042
5日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)245 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)238 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード696
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)425 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)295 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00695
1個
2,978 税込3,276
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)170 寸法H(mm)35 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00701
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷