材質SUS304
質量(kg)20
内寸法(mm)600
仕上研磨
外寸法(mm)1000
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。
枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304
質量(kg)20
内寸法(mm)600
仕上研磨
外寸法(mm)845
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
種別先付
材質SUS304
扉開閉方式ダンパー式
外径(mm)1000×1000
内径(mm)600×600
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
仕上バフ研磨
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
色取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠
材質ステンレス
認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質SUS304
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕上磨き
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上ヘアライン
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)2.0mm
質量(kg)約32.0
開口寸法(mm)750×750
仕上磨き
取付ピッチ(mm)500
外枠寸法(mm)1150×1150
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)
認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号Hh-109(全国避難設備工業会)
材質SUS304(2B)
枠厚(mm)200
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
枠厚(mm)(H寸法)200
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
枠内寸法(mm)573×573
材質(枠)ステンレス
認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
材質【はしご】鉄(メッキ加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容左右各1本
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)390~450
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直上開き
最大扉高さ(mm)450
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)390
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
改修工事用の避難ハッチです。
蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!
定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。
ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
材質【はしご】鉄(メッキ加工)
寸法H(mm)165~250(床厚)
枠内寸法(mm)573×573
寸法h(mm)245~330(枠厚)
材質(枠)ステンレス
寸法KH(mm)40(かさ高)
RoHS指令(10物質対応)対応
認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
関連キーワード