21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
138 税込152
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷


竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
899 税込989
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷


耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
エコ商品
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg)0.5 高さ(mm)47 仕上ホワイト塗装 幅(Φmm)265 取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷