中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE
仕様中栓付
アズワン品番62-2705-92
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE
アズワン品番62-2705-93
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mm
アズワン品番67-9129-22
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
アズワン品番62-2706-05
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mm
アズワン品番67-2983-10
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE
目盛有
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
キャップにソフトロンパッキン付き
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/153mm、胴幅/300mm、高さ/328mm、縦口内/径36.5mm、斜口内径/36.5mm
アズワン品番67-2983-08
1袋(9本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ