光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)40
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
定格電圧(V)AC/DC24
形状長角
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状角
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
LED照光
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
定格電圧(V)AC/DC24
光源LED
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
関連キーワード