5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0) 種類照光式 ボタン形状長角(平形) ボタン部寸法(mm)18×24 使用周囲温度(℃)盤内:-20~70 振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 寸法(mm)25×18(突起部含む) 相対湿度45~85%RH(at-5~40℃) 端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
特価
629 税込692
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)