2,957件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg)約1.2 最大積載量(kg)50 角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
材質スチール、PVC 質量(kg)約2.4 ブラック 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80(水平時) アズワン品番64-7715-74
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.8 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)90 テーブル長さ(mm)90 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250 角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46 搭載可能質量(kg)6
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm)±0.005 アングル(°)0~60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769 税込846
当日出荷

調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ。幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)。高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)。簡単に調整できる2つのチルト角度(15°/30°)で快適フィット。プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進。ゴム引きで滑らないプラットフォーム面
用途ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適。ホームオフィスでエルゴノミクスに対応 高さ(cm)9.5 幅(cm)36 ブラック 長さ(cm)50.5 角度調整範囲0 / -30
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
669 税込736
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質支柱/ステンレス、脚部/PP(ポリプロピレン)、クッション表面/ポリエステル100%(ウレタンラミネート※) ※防水・JAFET特定用途制菌難燃加工、クッション中身/ポリスチレンビーズ・チップウレタン 質量(kg)5 クッション350×180×90mm 角度調整範囲15°ずつ5段階調整 アズワン品番0-9967-11 径(mm)×高さ(mm)(ベース)380×700~1000
1個
28,100 税込30,910
当日出荷

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 寸法(mm)200×240 質量(kg)約0.4(付属品含む) 下穴ドリル寸法M6 取付金具壁取付用アンカー 取扱説明書(1.1MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)1225(参考値) 下穴深さ(mm)40~50
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台 耐荷重5kg 寸法D(mm)天板:220 特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

仕様洗濯可 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)180×350×140 アズワン品番8-8971-01
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ワンタッチで天板の角度調節が可能なマルチテーブル。ソファサイドやベッドサイドなどで大活躍。 高さは無段階調節で角度はレバーを握って天板を倒すだけで角度が変えられるスグレモノ! パソコンテーブルやタブレットに大活躍のテーブルです。 転び止めは取り外し可能で天面をフラットに使用できます。
高さ(mm)640~985 幅(mm)600 奥行(mm)340 天板耐荷重(kg)5 質量(kg)5 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)600×340 角度調整範囲天板:9段階(収納時含む) 材質塩化ビニル樹脂化粧繊維板、スチール(クロムメッキ/粉体塗装) 昇降範囲(mm)640~985 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×340
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm)50 口幅(mm)70 寸法(mm)(接地面)W100×D142 質量(g)2550 角度(°)0~90 本体寸法(mm)W170×D120×H63 取付穴M6 アズワン品番64-5179-48 RoHS指令(10物質対応)対応 口高(mm)20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ネジベース(B3-A)付
カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー 外径(Φmm)104 主要材質SPCC 適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 質量(kg)9.5 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37 ケーブル長(m)4.5 口径(Φmm)300 消費電力(W)(50/60Hz)254/321 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373 風圧[50/60Hz](Pa)200/250
1台
32,398 税込35,638
3日以内出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g)約475 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×126.5×210~315 アズワン品番64-8858-74 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ファースト(ディスプレイ)ポールサイン 角度調整機能付
メッセージを支えます。 頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様屋内・両面・角度調整 種類塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ 材質(支柱)Φ13ステンレスICSパイプ コーナーABS樹脂 材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ 枠材アルミ押型材化研シルバー仕上げ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。
材質ABS、アルミニウム、シリコン 質量(g)約425 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×45×180(収納時) 機能角度調節 特性2台設置可能/折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。
材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン 寸法(mm)サブホルダーアーム部:約250 全長(mm)メインホルダーアーム部:約860 ブラック 質量(g)約730 耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5 対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで) 機能角度調節 特性2台設置可能/フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SCK-103D3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 信号方式映像:NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正 最小表示(mg)0.1 繰返し性±0.1mg(標準偏差) 直線性±0.2mg 校正内部自動校正 安定時間(秒)2以内 測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC 計量皿寸法(Φmm)90 インターフェースRS232C・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
1個
389,800 税込428,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.71 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)45 適合サイズ32~80インチ VESAマウント(mm)200×200~600×400 モデルRM-808 角度調節UpandDown±15°
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292 角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能) 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)