用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)49×215
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010
松吉医科器械コード23-6895-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)20.5×8.1×0.1
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品打診針
セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629
材質プラスチック(角度計)
寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器)
質量(g)50(角度計)、70(打診器)
目盛5°刻み(角度計)
表示センチ(メジャー)
測定範囲(m)2(メジャー)
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます最長計測値320mm。
角度測定の目盛には水平起点と垂直起点を併記しています。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)17.2×3.5×0.1
1本
¥910
税込¥1,001
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
角度や長さおよび可動域の計測に使用します分度版は0度を起点とし上下を問わず最大で180度(誤差±1度)まで計測が可能です。柔軟性に富むので長期間使用しても折れにくく落としても割れにくい設計です。薄手の塩化ビニル製ですので精密加工等にはご利用いただけません。材質:素材は厚さ0.8mmの薄手の塩化ビニルをプレス加工の為柔軟性に富み耐久性が有り。エッジはバリ取り加工を行っていますが多少のエッジが感じられます。定規部分はセンチ目(0-35cm)とインチ目(0-14inch)を併記していますまたすべての目盛りは表面印刷ではなく樹脂の内部に印刷を行うため長期間使用しても目盛りが消えることはありません。
材質留め具:ステンレス製
サイズ全長/20.3cm(収納時)、37.4cm(展開時)、高さ/4.5cm、厚み/3.2mm
質量(g)20
寸法(cm)分度板:直径/4.5cm・目盛ピッチ/1度
アズワン品番68-4048-12
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード