0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。
最大口開き(mm)83
口幅(mm)88
最大角度範囲(°)90
口深(mm)34
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
種類アングルバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)100
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DF-2
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)90
仕様3次元バイス
トラスコ品番837-8522
材質FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)396
質量(kg)17
高さ(mm)【垂直時】386
全高(mm)150
角度(°)【テーブル】360
口幅(mm)80
傾斜角度(左右)(°)45°
傾斜角度(°)【長さ方向】90
口高(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材
仕様アンビル機能付き、シャフト
適合機種TMB-90
トラスコ品番819-1315
質量(g)420
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)3.3
主な用途木工作業
口幅(mm)150
口開き(mm)120
口深(mm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)取付部分:80
主な用途木彫全般、篆刻
開き幅(mm)最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン
質量(g)バイス:1400、ベース:400
全高(mm)186
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)152
口幅(mm)45
取付ベース寸法(Φmm)115
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-60
取付穴径(mm)7
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。
シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。
ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60
質量(kg/セット)4.6
適合車種中型・大型トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーの万力式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。クリップを万力ではさみこむだけの簡単取付・取外し。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングル万力式(クリップ止め)モデル。・万力式、クリップで簡単取付。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)96
自重(g)152
収納時寸法(cm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100
電流(A)4.8/4.4
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)1840
ノコ刃周速(m/min)40/48
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
定格出力(W)200
乾燥質量(kg)52
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート
適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。. 特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード