16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート トラスコ品番836-5854 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
エコ商品
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)44 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

セブンポーズチェア ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウセブンポーズチェア
エコ商品
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。 しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。 クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。 運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800 適応身長(cm)140~180 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 リクライニング14段階ギア調整(1段階6°) 再生紙使用マーク適合
1脚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)片側配光用アタッチメント
エコ商品
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)83 高さ(mm)62 質量(kg)0.06 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状1眼型 質量(g)35 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153 加工硬化処理 機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

大型眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスの最大モデルながら軽量なタイプ
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)43 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×63×159 機能レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色ブラウン 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷