133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切無
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔 種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 ホワイトグレー 付属品ビス付き
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm)116×276 有効換気面積(cm2)65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き
用途換気用ガラリ 付属品ビス付き 材質ABS ホワイトグレー
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ 付属品ビス付き 材質ABS ミルキーホワイト
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型フード付ガラリ
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様角型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)防音角型フード付ガラリ
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 寸法d(mm)47 仕上粉体塗装
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りなし 付属品ビス付 寸法(縦×横)(mm)195×245 有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 仕上粉体塗装
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 付属品ビス付
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
859 税込945
当日出荷

ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル 材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途換気用パネル、床下換気、風窓 材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム 厚さ(mm)8 黒(ブラック)
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔 材質スチロール樹脂 付属品ビス付き 種類角型ガラリ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔 種類角型レジスター 材質スチロール樹脂 外形寸法(mm)(A1×A2)95×435 ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420 開口寸法(mm)C1×C2:71×398 奥行(mm)14 有効換気面積(cm2)55 ミルキーホワイト 付属品ビス付き 仕様スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスターガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 使用場所内外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm)274×90×38.4 開口寸法(mm)床:258×75 セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口 材質スチロール樹脂 濃いウグイス色
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)縦型ドアー用ガラリ
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ 種類ドア用ガラリ 寸法B(mm)149×595 寸法C(mm)13 外径A(Φmm)166×614
1組(2枚)
1,988 税込2,187
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質(本体・長穴板)SUS304 種類角型フード 寸法A(mm)196 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(山水)
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔 材質スチロール樹脂 種類角型ガラリ 付属品ビス付き
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)