進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)1
電池構造006P
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下
耐電圧(V)AC3700/1分間
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)DC、40~2k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC750/1分間
多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。
セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書
材質(ペン先)シリコン
質量(g)16
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152
対応機種スマートフォン・タブレット
連続使用時間(時間)10
機能自動電源オフ(分):5
保証期間1年間
充電時間(分)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填
付属品9V角形電池×1
トラスコ品番423-4099
セット内容testo 560i スマートバルブ
耐圧(bar)動作時:35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.36MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
トラスコ品番115-1647
材質ABS樹脂
質量(g)235
testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填
付属品単3乾電池×49V角形電池×1
トラスコ品番423-4101
セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ
分解能0.01kg
動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH
測定範囲(kg)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.36MB)
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。
付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ
トラスコ品番564-1755
幅(mm)60
高さ(mm)160
奥行(mm)42
電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)
測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)
検出距離(mm)50-500
分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)
測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード