1パック
¥849
税込¥934
当日出荷
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
グリーン購入法適合
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
A3を折らずに入れられる封筒です。
色茶
トラスコ品番856-0493
幅(mm)320
質量(kg)0.32
サイズ角A3
タイプ角A3
奥行(mm)440
エコマーク認定認定
2018年トラスコ掲載ページ10 0389
エコマーク認定番号18 112 262
1セット(10枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
窓枠なし
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色茶
仕様マチ付き
トラスコ品番856-0531
幅(mm)310
サイズ角A3
高さ(mm)40
質量(g)610
奥行(mm)430
エコマーク認定認定
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
エコマーク認定番号18 112 262
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
貼り合せ位置センター貼り
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用
色茶
紙質クラフト紙
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!

クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
窓枠なし
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色白
窓枠なし
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長さ(mm)235
幅(mm)120
サイズ長形3号
タイプA4横三つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

宅配袋
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色無地
表示内容無地
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)3
操作部形状長角形 3方向バリア付
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
A3ヨコ対応のコンパクトスライドカッター用カッターマット。3角形のカッターマットでマット面が8箇所使えます。
アズワン品番65-0474-38
1組(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540
アズワン品番65-7979-71
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466
アズワン品番65-7999-57
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3ノビ
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】369×492×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】347×470
ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット
材質スチール
質量(g)14
適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3
寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプ標準タイプ
窓枠なし
郵便番号欄なし
寸法(mm)315×440
サイズ角形A3号
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)100
テープなし
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 275
1パック(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホ
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5374
アズワン品番65-8076-01
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホール基板実装 ねじ取り付け穴
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5376
アズワン品番65-8075-08
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1C1 (角形プラグ及び形状 C バルブ機能付き):5/3 は閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7548
アズワン品番65-7988-89
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590
アズワン品番65-7992-39
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 3 閉じています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7525
アズワン品番65-8013-81
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ