角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
材質ステンレス
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質黄銅
材質(本体)黄銅
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)25
仕様ワントラップ付き
適合呼50・75VU管兼用
材質ステンレス、ABS
入数10/箱
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)50
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
屋上改修工事用の脱気筒。
小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50
全高(mm)71
外径(Φmm)中筒:32
呼称ミニ脱気筒
底板寸法(mm)140角
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
長さ(mm)1000
トラスコ品番802-0711
質量(kg)3.7
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
三次元立体編物でクッション性に優れています。表地の三次元立体編物は水はけが良くクッション性に優れています。水分は防水性のある裏地で留まり、対角にある水はけ口から排水可能です。濡れた人の搬送時に患者と床面に配慮した構造です。保管袋付きですので、小さく丸めて保管できます。
付属品保管袋
材質表地/三次元立体編物(ナイロン樹脂74%、ポリエステル26%)、裏地/ナイロン樹脂
寸法(mm)480×1800
耐荷重(kg)約100
アズワン品番7-8047-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キッチンの浅型バスケットに被せるだけで、ゴミなどをキャッチする水切りネットです。
細かい網目が排水口に流れるゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
ゴミがバスケットにからみつかず、簡単に掃除ができます。
ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けできます。
深さ10センチ以下の浅型バスケットに使用できます。
100枚入り
材質ポリエステル
アズワン品番64-5158-56
1個(100枚)
¥649
税込¥714
欠品中
お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。
ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
材質ポリエチレン
適合サイズ(Φmm)60~150
アズワン品番64-5152-66
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
水切りゴミ袋ストッキングタイプ 浅型排水口用30枚入りです。ストッキングタイプで伸縮自在!小さなゴミもしっかりキャッチ。ゴム付きの口で丸型・角型・小判型の浅型ゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりとセットできます。
タイプ排水口用
材質ポリエステル
外形寸法(cm)伸長時:約ヨコ31×タテ24
アズワン品番64-5290-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ!
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。
吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。
本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。
キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)
セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書
材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル
質量(kg)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む)
アズワン品番64-8278-35
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
全長(mm)310
質量(g)45
スポンジサイズ(mm)30×38×80
適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
タテ・ヨコ置ける水切りバスケット『POSE』
シンクサイドに縦置き・横置きできる食器の水切りカゴ。
シンクに水が自然に流れ落ちます。 サッと流れて乾燥するので清潔に使えます。
排水口が水切りトレーの角にあるので、タテにもヨコにも、シンク廻りのスペースに合わせてお使い頂けます。
場所を取らないコンパクトサイズ。 一人暮らしの方や食器洗浄機の補助にも。
バスケットはダブルコーティングで衛生的に保てます。
材質本体:鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て:PP
幅(mm)299
色ホワイト
高さ(mm)139
奥行(mm)406
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×406×139
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
付け替えができる「排水口スポンジブラシ」の取替用スポンジ。
付け替え用としてはもちろん、スポンジだけでも使用可能。
3×3.8×8cmの細長いフォルムで狭い場所や角もしっかり洗えます。
質量(kg)0.01
寸法(cm)3×3.8×8(1個あたり)
適合用途排水口
繰り返し・詰め替え対応
1個(6個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
速攻投入口を搭載した、余裕の7.5リットル友舟。7.5リットルサイズでありながら、細身のフロント形状で驚くほど抵抗感が少ない。好評の速攻投入口(S)を搭載し、鮎の投入が楽々。数はもちろん、巨鮎もOKのらくらくサイズ。入れ替えの回数も少なくて済み、オトリが弱りにくい。鮎にやさしいフレッシュな水が循環する大型の通水・排水口。オトリ交換時に持ち上げた時に水がサッと抜けるので手返し楽々。ロングボディによる方向性アップ・スタビライザー・後部角型形状で安定性に優れ、抵抗感を軽減。
容量(L)7.5
関連キーワード