材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
質量(g)100
アズワン品番64-2210-50
1本
¥535
税込¥589
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質ポリエチレン
寸法(mm)25×25×500(L)
質量(g)270
アズワン品番64-2210-52
1本
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)50×300×1200(L)
質量(kg)15
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
色白
質量(g)100
アズワン品番64-2210-57
1本
¥535
税込¥589
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック
公差(mm)±約5
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
公差(mm)±5
材質廃プラスチック
寸法(mm)50×300×300(L)
質量(kg)4.1
アズワン品番64-2299-27
耐荷重(t)約27
1本
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×20×500(L)
色白
質量(g)170
アズワン品番64-2210-58
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)400
アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
色白
質量(g)50
アズワン品番64-2210-56
1本
¥365
税込¥402
当日出荷
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×200×300(L)
質量(kg)8.1
アズワン品番64-2299-29
耐荷重(t)約18
1本
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×200×1000(L)
質量(kg)27
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×20×500(L)
質量(g)200
アズワン品番64-2210-51
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×150×1000(L)
質量(kg)20.2
耐荷重(t)約45
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)25×25×500(L)
質量(g)380
アズワン品番64-2210-66
1本
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)580
アズワン品番64-2210-67
1本
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
色赤
質量(g)100
アズワン品番64-2210-55
1本
¥495
税込¥545
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
質量(g)40
アズワン品番64-2210-49
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×150×300(L)
質量(kg)5.7
アズワン品番64-2299-26
耐荷重(t)約13
1本
¥8,520
税込¥9,372
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)15×15×500(L)
質量(g)150
アズワン品番64-2210-64
1本
¥665
税込¥732
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS
寸法(mm)20×20×500(L)
色青
質量(g)250
アズワン品番64-2210-61
1本
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300
アズワン品番64-7990-74
耐荷重(t)7(参考値)
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300
アズワン品番64-7990-77
耐荷重(t)11(参考値)
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
色赤
質量(g)40
アズワン品番64-2210-54
1本
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS
寸法(mm)25×25×500(L)
色青
質量(g)380
アズワン品番64-2210-62
1本
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ