46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

新日軽(LIXIL)75角柱キャップ
セット内容本体×1、取付ネジセット×1 ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新日軽(LIXIL)75角柱キャップ
セット内容本体×1、取付ネジセット×1 ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

新日軽(LIXIL)75角柱キャップ
セット内容本体×1、取付ネジセット×1 こはく
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)75角柱キャップ
セット内容本体×1、取付ネジセット×1 ステンカラー
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレメッシュシングルを2枚使用した角柱セット。 柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
幅(mm)40 奥行(mm)40 材質アルミ
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレメッシュシングルの角柱セット。 柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
材質アルミ 幅(mm)20 奥行(mm)40
1セット
3,098 税込3,408
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ 備考キャップ1個付
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 寸法(mm)75×75×L2400 質量(kg)1.3 備考キャップ1個付
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 黒焼 備考キャップ1個付
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り 備考キャップ1個付
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材 ブロンズ 備考キャップ1個付
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームYFL-8080-8用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598 材質樹脂(PPS) 幅(mm)80 高さ(mm)5 質量(g)14.3 奥行(mm)80
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TERZOバー用のエンドキャップです。
材質ゴム ブラック
1袋(4枚)
589 税込648
当日出荷

サンセルフトップカバー
コーキングなどで固定がおすすめです(2-SV用専用キャップ)
用途フェンス柱部材
1セット(4個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 受信チャンネル(ch)13~52 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別ホーム用 電源- 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比2.5以下 総合利得(dB)-
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 角度調整範囲±60(壁面取付時) 受信周波数470~710 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 外形寸法(mm)626×252×123 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12~22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波) 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz(13~52ch) 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.5~9.6(標準値) 偏波垂直偏波専用 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ブースター非搭載 付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体) 外形寸法(mm)約220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域強電界・中電界地域用 色(本体)オフホワイト 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数20素子相当 前後比(dB)9~18 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
13,980 税込15,378
当日出荷